レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
切断砥石 金の卵 金八
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
31845933
品番
105×0.8×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途
ステンレス・一般鋼材切断に。
厚さ(mm)
0.8
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。