405×2.8×25 スーパー切断砥石 金の虎 レヂトン 31845967 405×2.8×25 スーパー切断砥石 金の虎 レヂトン 31845967

スーパー切断砥石 金の虎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31845967 品番405×2.8×25
参考基準価格(税別)¥2,706 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

切断砥石金の虎。ステンレス・金属用。切れ味と耐久性のバランスの取れた砥石。

用途ステンレス・一般鋼材切断に。 厚さ(mm)2.8 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)408 穴径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする