レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
オフセット型切断フレキシブル砥石 金の亀
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
31845976
品番
105×1.9×15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
製品の特徴:切断した後のバリ取りが1枚でできる。用途:現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応。
粒度、硬度
MAZ50X
外径(mm)
105
厚さ(mm)
1.9
穴径(mm)
15
用途
ステンレス・一般鋼材切断に。
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。