データ・テクノ
データ・テクノの 環境測定(自然環境/安全環境)
データ・テクノの 騒音計・地震計・振動計
データ・テクノの 振動計
振動チェッカー(先端フラット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31846116
品番
IPM-100F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ファインテクノ社製
電源
アルカリ電池: 約30時間 (バックライトなし),約20時間 (バックライトあり)
エネループ電池 : 約20時間 (バックライトなし), 約10時間 (バックライトあり)
仕様
振動シビアリティ:ISO_10816-3_4段階 (LED色にて判定)、感度誤差・直線性:±2%以内 (159Hz校正時)
寸法(mm)
Φ 36× 210
質量(kg)
約0.15(電池含む)
測定範囲
加速度:0.18 〜110 m/s
2
rms (最大加速度 ±16 G)、速度:0.18 〜280mm/s_rms
使用温度範囲
-10 ℃ 〜 + 60 ℃ (凍結・結露がないこと)
機能
周波数分析:加速度FFT_BEST_5、 速度FFT_BEST_5表示
検出単位
1方向
警報種類
電圧低下:3.3 VでLow Battery警告、2.8 Vで動作停止
測定周波数範囲
10 Hz 〜 1000 Hz (± 3dB), 13 Hz〜 800 Hz (± 0.5 dB)