菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の モルタル
スタッコ ウルトラモルタル・HS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20kg)
注文コード
31846579
品番
-
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
こて作業の可能な超高強度(100N/mm
2
)モルタルです。
厚さ5mm〜50mmまで対応します。
用途
超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復
かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等
厚さ(mm)
5〜50
種類
ポリマーセメントプレミックスモルタル
使用量
約24.8kg/m
2
、約0.9m
2
(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:こて塗り、施工器具:こて
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310