三機工業
三機工業の 搬送
三機工業の コンベヤ
三機工業の ベルトコンベヤ
コンベヤ用スナブ・テークアッププーリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(Φ×mm)
42.7×45
注文コード
31849415
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトの巻きつけ角度を増すためのプーリです。
幅(mm)
50
耐荷重(kg)
50/全長
寸法(Φ×mm)
42.7×45
材質
パイプ:ステンレス、軸:スチール
注意
個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません