ルクレールコレクション木目調

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31852398 品番 6235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フローリングに調和する美しい木目調デザイン

ホワイト サイズM 外径×高さH(Φmm×mm)201×300 材質PP 形状丸型 容量(L)8.2 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31852398
2019-04-11
用途:
価格のわりに質感が低い
不動産業

試しに一つ購入したが厚みが薄く価格のわりに質感が低い。再注文は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする