メジャーカップ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31852915 品番 K-1557R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。

容量(mL)250 最小目盛(mL)10 耐熱温度(℃)100 レッド 材質(本体)AS樹脂 質量(g)74 材質(ハンドル)シリコンゴム 外寸法・幅(mm)110 外寸法・高さ(mm)80 外寸法・奥行(mm)69

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31852915
2023-12-19
用途:
飲み物の料を測るとき
飲食業

大きさ、頑丈は思った以上に満足です。
電子レンジ対応の物も同じ規格で欲しいです。

対象商品:
31852924
2021-05-02
用途:
電気ポットの湯沸かし計量など
製造業

これまで円筒形の計量カップを使っていたので、逆台形のこの商品を買ってみたが、円筒形より傾けなくても注ぎやすくてとても良かった。
また底と持ち手内側にシリコンゴムが貼られていて滑りにくいのも良いです。
プラスチックだけの円筒形には戻れないかもしれないです。

対象商品:
31852924
2021-06-01
用途:
計量
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

色んなメモリがあり見にくい。役に立たない。作りはいいと思う

対象商品:
31852924
2021-02-25
用途:
料理

大きいサイズの計量カップか欲しかったので購入しました。満足です

対象商品:
31852915
2020-04-21
用途:
釉薬の調合
その他業種

よくある円筒の軽量カップとは違い、この商品は上が広口で注ぎやすく液垂れもすくなく便利です しかも取っ手と底の赤い部分は滑り止めで、使いやすいです

対象商品:
31852924
2020-04-06
用途:
料理用

目盛りが見やすくとても使いやすいです。
大きさもそれほど大きくなく注ぎやすいので言うことないですね。

対象商品:
31852924
2020-12-19
用途:
家庭の調理に
サービス業

カップの両面に赤字の印字があるため 水や酒、みりんなどの色の薄い液体を軽量する際 向こう側のメモリが見えてしまい 非常に使いにくいです。
さらに 底面の赤い部分の滑り止めもいりません。
すごく使い難く別のものを買いなおしました。

対象商品:
31852924
2020-03-27
用途:
調理

シリコンなので滑りにくく助かってます
棚に置いた時、他メーカのはちょっとした拍子に落ちて割れてしまう事も、あり
これだと滑りにくいので落ちにくい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする