SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40D-F02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.7
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
31855172
品番
AC40D-F02-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,830
この商品は
設定圧力範囲・オートドレン仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.7
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード