SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40D-F03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31855556
品番
AC40D-F03DG-V1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,770
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
G
管接続口径
3/8
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)