SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40D-N03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
(-) 圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
31856554
品番
AC40D-N03-Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,830
この商品は
圧力計・オートドレン仕様
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.7
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) 3/8
圧力計
(-) 圧力計なし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード