LNC-600 LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 31859748 LNC-600 LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 31859748 LNC-600 LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 31859748

LANチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31859748 品番LNC-600
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能
アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。
受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。

付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm) 仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz 寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29 質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない) 出力電圧23Vp-p 表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯 機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ 使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨) 使用温湿度範囲0℃〜40℃、80%RH以下
注意
※電池は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする