曜日別特売
204-0693 ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ) 31860195

※使用例

204-0693 ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ) 31860195
204-0693 ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ) 31860195
204-0693 ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ) 31860195

ハンドルマウントステー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31860195品番204-0693
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

見やすい場所にスマートフォンやナビなどのデバイスを取り付けたいという声に答え、視認性が高いメーター上に設置出来るマウントステーが登場!

適合クロスカブ50/100 18y材質スチール製ブラック最大積載量(kg)1.5取付幅(mm)有効:186取付径(Φmm)22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31860195
2019-06-07
用途: 視認性が良いです
サービス業

メーター手前やミラーハンドル部分につけるステーは多いのですが、この位置のステーはなかなかありません。デザインもクロスカブと一体感がでます。取付はメーター回りをいじらないといけいなので意外と大変でした。あまり重量のあるものはつけられない様なのでスマホホルダー、時計、盗難防止のヘルメットロックをつけています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする