iPad9.7インチ対応ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31870984 品番OWL-CVIP904-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Apple Pencil収納用ペンホルダー付き iPadケース・手ざわりの良いさらさら素材のカバーがおしゃれなペンホルダー付きiPadケースです。Apple Pencilを収納して持ち運ぶことができ、使用する際にペンをすぐに取り出せます。またホルダー部は耐衝撃性のあるハニカム構造で、iPadを装着したままでもカメラや充電などの操作が可能。オートスリープにも対応しています。

ブラック 用途iPad 9.7インチ 2018/2017、iPad Pro 9.7インチ、iPad Air2/Air対応ケース 材質PU/TPU/マグネット 質量(g)282 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×16×244 対応機種iPad Pro(9.7型)、iPad Air2、iPad Air 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ペンホルダー付・耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする