LIM-004 エポキシ接着剤 インスタントミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 31873215 LIM-004 エポキシ接着剤 インスタントミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 31873215 LIM-004 エポキシ接着剤 インスタントミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 31873215 LIM-004 エポキシ接着剤 インスタントミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 31873215 LIM-004 エポキシ接着剤 インスタントミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 31873215 LIM-004 エポキシ接着剤 インスタントミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 31873215

エポキシ接着剤 インスタントミックス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4mL) 注文コード31873215 品番LIM-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。
計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。
耐水・耐熱(-10〜120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。
硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。
1回使いきり速硬化タイプ。

用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。 仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間 成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン 種類化学反応形接着剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 硬化時間目安(23℃):開始約3分 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※貴金属、高価格品、食器には使用しないでください。
※使用できない材料:ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・ナイロン・軟質ビニール・ゴム。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31873215
2024-02-25
用途:
接着作業

力の加減が良くなかったのか2液を均等に押し出せず十分に硬化しませんでした。他の2液混合型の商品で接着やり直しとなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
31873215
2022-09-01
用途:
自動車のメンテナンス
卸売・小売業

PPとFRPを連結させるため、固定フックをFRP側に接着しました。後日はずさない事が前提ならば、大変使いやすい接着剤です。足らなければ同じ物を買い足せばいいので、小容量は正義だと思います。

対象商品:
31873215
2021-03-11
用途:
家具の接着
サービス業

木材の割れをつけるのに使用しました。
使い切りで、通常より低価格で買えて本当に助かります。

対象商品:
31873215
2020-08-08
用途:
接着作業
その他業種

ちょっとした接着作業に大変便利です。
何より攪拌の手間が無く、速やかに接着が出来るのは優れものです。
一回使い切りですが容量も多からず少なからず無駄も少ないのもお勧めです。
リピート決定です。

対象商品:
31873215
2020-05-21
用途:
陶磁器の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

外部での二液混合の手間も無く、作業性が上がるので、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする