EARTH MAN
EARTH MANの 充電工具 本体
EARTH MANの 研削/研磨
EARTH MANの 充電式精密グラインダー
Home-Link 3.7V充電式ホビールーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31873258
品番
HRT-37LiB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
・3段階スピードコントロール機能
・USB充電式:USBケーブル×1
・工具不要簡単ビット交換
用途
彫金・精密研磨・ガラス細工等に
細かい研削・研磨等に
モーター電圧(V)
【本体】DC3.7V
バッテリー容量(mAh)
600
充電時間(時間)
最大約2
セット内容
本体×1、USBケーブル×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、収納ケース×1
長さ(mm)
146
幅(mm)
30
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
30
電源(V)
【内蔵バッテリー】3.7
電圧(V)
3.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
〈高速〉13000、〈中速〉9000、〈低速〉5000
ケーブル長(m)
約0.58
チャック能力(mm)
Φ2.35m
入力電圧(V)
充電プラグ:DC5
電池
【内蔵バッテリー】充電式リチウムイオン電池※交換不可
入力電流(mA)
充電プラグ:500
定格使用時間(分)
約15
注意
※充電しながらのご使用は不具合もたらす危険性がありますので、お控えください。
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった