片面チップ 溶接スライドハンマー用

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3個) 注文コード31873669 品番-
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。

用途注文コード:10558215用 材質(チップ)S45C 全長(mm)84.2 太さ(Φmm)10 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-12
用途:
鈑金
FUJIworks 様

安くて助かる。自分的には使い込んで先が丸くなってきたあたりが鉄板が自然に出てきて使いやすい。

2023-01-25
用途:
つきが悪い
FUJIworks 様

つきが悪いすぎるよ。。素材を改善して欲しいなーーー

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
31873669
2019-07-15
用途:
車板金、塗装作業時
農・林・水産業

注文から、到着、コストパフォーマンスも満足しています。使用に関しても問題はなくとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする