- マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 31873888 - マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 31873888 - マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 31873888

マグネットシート 片面粘着付き

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31873888 品番 -
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。

特性普通 寸法(mm)200×300 仕様片面粘着剤付 材質等方性ゴム磁石 厚さ(mm)1.2 商品タイプ粘着テープ付
注意
※粘着面の白い保護シートを剥がしてご使用ください。マグネットシートは黒色です。
※パソコン、磁気カードなど磁気に影響の恐れがある物には近づけないでください。
※ご使用前には本体裏面と相手側を綺麗に洗浄し乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻き癖がついている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので逆巻きにして巻き癖を取ってください。
※長期間撮り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れたときは取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※お車でご使用の際、洗車時には必ず取り外してください。(高速道路での走行の際は、剥がれる可能性がありますので外してください。)
※誤ったご使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

商品説明動画

マグネットシート 片面粘着付き.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
クルマ

クルマの鉄部分にアクセサリーをつけるのに重宝しています。ハサミで加工も簡単です。

2025-01-29
用途:
印刷した紙を貼り、名前のシールとして使用
仲蔵ファーム 様 (医療・福祉・介護関連業)

表面の両面テープがかなり強力でいいです。
マグネットの磁力も協力で、単体での使用では滑り落ちてくることはありません。

対象商品:
31873888
2023-03-04
用途:
事務

厚みもあり粘着タイプで事務での使い勝手が良いです。

対象商品:
31873888
2019-05-06
用途:
自作ポップ等の掲示
卸売・小売業

掲示物の大きさに合わせて切って使ってます。
1〜1.5cmの帯状にして、掲示物の裏側上下に貼ってますが、粘着力・磁力ともに必要十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする