- 強力マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 31873906 - 強力マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 31873906 - 強力マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 31873906 - 強力マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 31873906

強力マグネットシート 片面粘着付き

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31873906 品番 -
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。

特性強力 寸法(mm)200×300 仕様片面粘着剤付 材質異方性ゴム磁石 厚さ(mm)1.2 商品タイプ粘着テープ付
注意
※粘着面の白い保護シートを剥がしてご使用ください。マグネットシートは黒色です。
※パソコン、磁気カードなど磁気に影響の恐れがある物には近づけないでください。
※ご使用前には本体裏面と相手側を綺麗に洗浄し乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻き癖がついている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので逆巻きにして巻き癖を取ってください。
※長期間取り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れたときは取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※お車でご使用の際、洗車時には必ず取り外してください。(高速道路での走行の際は、剥がれる可能性がありますので外してください。)
※誤ったご使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

商品説明動画

強力マグネットシート 片面粘着付き.
この動画は、24人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
野外での表示貼付け
製造業

強力というだけあって、ほんとにしっかり張り付きます。
風で飛ばされる心配もなさそうです。

2025-10-01
用途:
ハンディータイプの作業機器の背面に貼付。使用時、制御盤に仮設置出来る仕様。
タイテックス株式会社 様 (製造業)

試作製品に対する使用感としては、目的を果たしており満足しております。
量産製品への応用にあたり若干問題があります。試作時は手作業によるカット
にて使用しました。量産時は加工会社にて材料手配、加工しますが、
購入単位におけるサイズが小さすぎて非効率です。現状、他社製同等品採用を
検討中ですが、性能に差異があります。理想は当該材料メーカーが大判で
弊社協力(加工)会社に供給頂くことです。御検討頂けますと幸いです。

2025-12-10
用途:
鉄シートとセットで使用

磁力も強く満足しています。もう少し薄いものがあれば、なおいいと思います。

2025-11-18
用途:
金属を止める
製造業

100円ショップでマグネットシートを買ったのですが磁力が弱いので強力と書いてあるのでこの商品を購入しました が100円ショップの物より磁力が弱かったです。残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
31873906
2025-09-26
用途:
車に貼り付けるステッカー作り
旭高珠算塾 様 (サービス業)

気に入ったマークをラミネートして貼り付けハサミでカットしました、作業しやすく走行時も外れる事なくしっかりくっついて外す時も強すぎません

2025-07-19
用途:
かなり強力
教育・研究機関

20cm×30cmのサイズのままで使うとかなり強力です。2枚を向き合わせると,ずらすのは容易ではありません。紙の掲示物を貼るためには,ごく少量で十分です。

1人が参考にしています
2025-01-23
用途:
工場内の安全表示に

これまでは工場扉にリベット留めをしていた安全表示プレートが経年劣化のため朽ち果てたため、入れ替えを行った際にマグネットシートによる貼り付け式にしてみました。ハサミで切断できるので大きさが調整できますし、磁力が強いので大型のプレートでも全く問題ありません。

2025-04-05
用途:
ホワイトボード用に購入
サービス業

展示物の裏に貼って使っています。好きな大きさにカットできるのがいいと思います。かなりしっかり貼りつきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
吸着力を教えてください。
回答:
吸着力は、0.833Nです。
1人が参考にしています
2023-05-19
質問:
こちらシートの上にマグネットシートを貼ることは可能でしょうか。
回答:
マグネットシートの上にマグネットを貼ることはできません。
1人が参考にしています
2023-05-19
質問:
異方性のフェライトでしょうか。
回答:
異方性フェライトをゴムの中に入れた、異方性マグネットシートになります。
1人が参考にしています
2023-05-19
質問:
磁束密度を教えて下さい。
回答:
表面磁束密度は、540ガウスでございます。
2023-05-19
質問:
マグネットシートの素材を教えて下さい。
回答:
フェライト+塩素化ポリエチレンになります。
2023-05-19
すべてのFAQを表示する

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする