9506 9506ツータックワークパンツ アルトコーポレーション 31877923

9506ツータックワークパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31877923 品番9506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
ソフトグレー サイズ5L 混率(%)綿100 種別ツータックワークパンツ 対応シーズン春夏 生地ソフトライトツイル(形態安定加工) 色番3 生地性能形態安定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
作業用
フェニックス鳳雛会 様

バイク整備や庭木の剪定の時に使っています。しっかりした生地なのはいいんですが、夏場はちょっと暑いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする