SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC50A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1
流れ方向
右→左
圧力計
圧力計なし
注文コード
31884615
品番
AC50A-10D-R
参考基準価格(税別)
¥29,980
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1
圧力計
圧力計なし
流れ方向
右→左
ボディサイズ
50
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード