設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類Rc
管接続口径1
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向左→右
ボディサイズ50
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
排気機構リリーフタイプ