増設メモリ ノートPC用 DDR4-2666 PC4-21300 S.O.DIMM 260pin 6年保証

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31900357 品番 EW2666-N4G/RO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。

容量(GB)4(メモリモジュール) 仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-21300 SPD bit構成512M×64bit メモリ規格DDR4-2666(SDRAM) メモリーインターフェイス260pin S.O.DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする