エレコム
エレコムの 健康器具・機器
エレコムの 禁煙対策グッズ
電子タバコアクセサリ/VAPE/オールインワンポーチ/ボックスタイプ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31900664
品番
ET-VPAPB1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,420
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で衝撃に強いEVA素材を使用し、ボックス型VAPEデバイスに必要なものを全て収納して持ち運べるボックス型VAPEデバイス用オールインワンセミハードケース。
セット内容
ケース本体
材質
表面:ポリエステル、芯材:EVA、裏地:ポリエステル
色
ブラック
対応機種
ボックス型VAPEデバイス
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VAPE本体:52×27×126