キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ 超薄型 コンパクト マルチペアリング 専用ケース付 PS5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31901066 品番TK-SLP01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,290
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンドになる保護ケース付。
ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したワイヤレスBluetooth®ウルトラスリムキーボード。

付属品ユーザーズマニュアル×1、保護ケース×1、充電用USBケーブル×1 約30cm 材質保護ケース/表面、裏地:ポリウレタン ブラック 質量(g)(キーボード本体)約211 電源(キーボード本体)充電式リチウム電池 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android 9.0、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)257.0×142.0×7.2 通信方式GFSK方式 キー配列82キー(日本語配列) 保証期間6カ月 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.4 充電時間(時間)約4.0 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 充電可能回数300回 キーピッチ(mm)17.2 電波周波数(GHz)2.4帯 無線通信方式Bluetooth(R)無線方式 電池使用可能期間約1.1年(充電完了後から使用する場合) ※メーカーテスト値 ホットキー数13キー 接続台数3台 プロファイルHID(Human Interface Device)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31901066 TK-SLP01BK 61627967 TK-TM15BPBK キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコム キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコム 1個 8,690 税込9,559 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする