長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
GM 間仕切錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31902825
品番
TXS-1H12-WB
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
間仕切錠(小判座)
色
ホワイトブロンズ
種類
レバーハンドル
レバー形式
1H
適合扉厚(mm)
30〜36