長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
GM 間仕切錠
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31902843
品番
TXS-1K12-SB
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
間仕切錠(小判座)
色
ソフトブラック
種類
レバーハンドル
レバー形式
1K
適合扉厚(mm)
30〜36