曜日別特売
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 31903263

G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 31903263
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 31903263
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 31903263
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 31903263
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 31903263
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 31903263
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 31903263
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 31903263
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 31903263
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 31903263
G-5005 ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ GLADIATOR 31903263

ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
色ネイビー
サイズ6L
適応ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード31903263品番G-5005
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
¥3,390

ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。
左右にカーゴポケットがついていて、財布や小物を入れることができます。
股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
色
ネイビー
サイズ
6L
混率(%)
綿97・ポリウレタン3
股下(cm)
83
素材
ストレッチチノ
内寸(cm)
39
適応ウエスト(cm)
110
実寸ウエスト(cm)
113
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-27
用途: 作業着
有限会社 太田ペイント塗装 様(建設業・工事業)

ここ数年同じものを着用しています。
サイズ・スタイルともに満足しています。

2025-02-09
用途: 軽作業用兼普段履きにピッタリ

シルエットがスッキリとしているが窮屈でもなく普段着感覚で軽く履ける作業用パンツではこれが最適です、とても良かったので3本目です。身長173cm、ウェスト85ですが、サイズはLLで丈長さもお腹周りも抜群のフィット感です。一番最初は洗う前と洗った後ではあれっ違うパンツ?と思えますが、最初のゆったり感が洗うとパリッとして丁度良い感じになります。乾燥機に入れて乾かすとキュキュッと縮むので超細身シルエットが好きな方は一度乾燥機に入れるとピタピタパンツになります。ただ乾燥掛けすぎると子供用になりそうな雰囲気なのでやめた方が良いです。
希望は左右太ももポケットのどちらかはチャックタイプが欲しかったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 68917905
2020-11-03
用途: 大工仕事,塗装仕事
建設業・工事業

おおむね満足しています。ストレッチ性はない生地ですが,その分丈夫なな感じがします。側面ポケットの中で,スマホ用のポケットがあると便利な気がします。

1人が参考にしています
対象商品 : 68917966
2019-10-28
用途: 普段着
暁 商店 様(卸売・小売業)

生地のチジミが大きい3回ほど洗った時点で股下がちょうどになりました

2人が参考にしています
対象商品 : 68917914
2019-11-08
用途: 工作機械操作段取時

履き心地は良いです。ストレッチ感はまずまずといった感じ。見た目は非常に格好良いです。

対象商品 : 68917975
2018-12-06
用途: 普段履もできるカーゴパンツを探して

「黒」を購入。
生地は伸縮性があり、作業着としてはタイトな印象です。
履きごごちは満足です。圧迫感もなく長時間の運転でも苦にならないかもしれません。
見た目は、「ファッション性のあるカーゴパンツ」ではなく、「作業着」でした。近所にお買い物程度なら許せる感じです。(私的感想です)
洗濯すると縮みます。サイズは、少し大きめを買って、股下も、何回か洗濯してからカットするほうがいいかもしれません。
股上は、浅めです。ローライズのジーンズに比べるとしっかりした深さがありますが、作業着としては浅めです。
「黒」を購入したためか、ほこりや糸くずがくっつくのが少々気になります。
全体的には、気に入っているのですが、履き場所を選ぶパンツかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品 : 68917914
2019-03-06
用途: 農作業
農・林・水産業

非常に気に入ってます。180㎝、下半身太めですが丈ピッタリ、座ってもキツくありません。作業着感はありません。

対象商品 : 68917993
2019-03-06
用途: 二輪車のメンテナンス
桜井輪店本店 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

これまで使用していたものと違い、ストレッチなので動き易く
股が裂けることが無いのでいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする