曜日別特売
25A-MXQ25-20 25A Series(25A-MXQ25) SMC 31903725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A Series(25A-MXQ25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20注文コード31903725品番25A-MXQ25-20
参考基準価格(税別)¥48,070販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする