立体カット長袖シャツ A-4678

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31911575 品番 A-4678
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

突っ張りや引きつりを劇的に軽減する立体裁断。両袖マルチポケット・脇消臭テープ・左胸IDカードループ。

ネイビー サイズL 種別長袖シャツ 機能消臭効果 混率(%)綿100 用途綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。 仕様ノーフォーク、両袖マルチポケット、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、立体カット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質ライトツイル 胸囲(cm)114 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59 着丈(cm)75 色番1 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
作業着でも普段着でも
適斎塾 様

洗うごとに何故か着心地が良くなる。寒くなる時期から着るとちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする