コーコス信岡
コーコス信岡の 安全ベスト・タスキ
コーコス信岡の 安全ベスト
コーコス信岡の ベスト型 安全ベスト
高視認安全ベスト CS-2419
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31914759
品番
CS-2419
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
66
色(本体)
イエロー
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
仕様
フロントマジック止め、UEライト反射テープ再帰性反射材パンチングにより高通気、通気性の良いトリコットメッシュ採用、左胸ポケット(巾9cm×深さ16cm)
種別
ベスト
材質
トリコットメッシュ
テープ地色
グレー
混率(%)
ポリエステル100
色番
11