曜日別特売
ACNL-X2-125X145 ACNL Series(ACNL-X2-125) SMC 31915126

ACNL Series(ACNL-X2-125)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31915126品番ACNL-X2-125X145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,510
ストローク(mm)145作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)125周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする