フライトジャケット G-7010

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31918794 品番G-7010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

ヒジが曲げやすいムービングエルボ-、袖口カフス仕様、収納力のある左袖マルチポケット仕様。

ネイビー サイズS 種別長袖ブルゾン 混率(%)(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100 用途軽作業からタウンユースまで幅広く使えるワークウェア。 仕様ムービングエルボー、脇逆玉ポケット、左袖マルチポケット、袖口カフス仕様 材質(表)メモリータフタ、(裏)メッシュ、樹脂ドットボタン 胸囲(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)59 アズワン品番64-4477-74 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31918968
2022-12-11
用途:
仕事着
自動車・二輪車・自転車関連業

フライトジャケットという商品名ですが今時(12月)には薄地過ぎました。また、他のレビューにもありますがいつもMで良いのに、この商品はキツかったです。春秋用の外着には良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
31918907
2021-04-25
用途:
仕事着
岩田水産株式会社 様 (卸売・小売業)

全体に細身の造りなので、普段はLサイズですがLLサイズにして正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
31918995
2019-09-25
用途:
通勤時に

通勤時に、羽織っています。
裏はメッシュのみなので、この季節には最適です。
ただ、ポケットが左右のみなので、内ポケットがあると
なおいいかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする