色ネイビー、配色:チャコール
サイズS
種別長袖ポロシャツ
機能吸汗速乾、消臭効果
混率(%)ポリエステル100
用途配色を施したワークウェアとセットアップ可能なデザイン。
仕様スタイリッシュな「スポーティーシルエット」、袖マルチポケット(意匠登録済)、消臭テープ付、吸汗速乾 DRY、ジャストフィットシルエット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質マイクロドライメッシュ、樹脂穴ボタン
胸囲(cm)90
着丈(cm)61
裄丈(cm)75
色番1
名入れ可