吸汗速乾 半袖Tシャツ AS-627

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズS 注文コード31921725 品番AS-627
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は色・サイズなど64種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなスポーティーシルエット。袖マルチポケット。消臭テープ・吸汗速乾DRY・ジャストフィットシルエット。

ネイビー サイズS 種別Tシャツ 機能吸汗速乾、消臭効果 混率(%)ポリエステル100 用途配色を施したワークウェアとセットアップ可能なデザイン。 仕様スタイリッシュな「スポーティーシルエット」、袖マルチポケット(意匠登録済)、消臭テープ付、吸汗速乾 DRY、ジャストフィットシルエット 材質マイクロドライメッシュ、樹脂穴ボタン 胸囲(cm)90 着丈(cm)61 裄丈(cm)38 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31921838
2025-09-28
用途:
倉庫内でのピッキング作業(十勝包装資材(株))
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

シャツの下に七分袖のアンダーシャツを着用して倉庫内でのピッキング作業を行っている。 左袖にペン差しポケットが付いていて便利です。

対象商品:
31921786
2023-04-24
用途:
普段着
製造業

汗をかいても速乾で肌触りもよい。冬場でもインナーとして着ると蒸れずに快適。安物にはない作りで洗濯を繰り返しても丈夫で長く着られる。

対象商品:
31922093
2020-08-28
用途:
普段着にも凄いおススメ
その他業種

軽くて、丈夫で、着心地がいい。サイドの黒いラインで細見え効果があるため、女性が着てもお洒落です。
値段は高いが、これぐらいの値段はケチらずこのシャツを買おう。しかもこのシャツはモノタロウしか売っていなから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする