曜日別特売
AS-627 吸汗速乾 半袖Tシャツ AS-627 コーコス信岡 31921786

吸汗速乾 半袖Tシャツ AS-627

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1枚注文コード31921786品番AS-627
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

スタイリッシュなスポーティーシルエット。袖マルチポケット。消臭テープ・吸汗速乾DRY・ジャストフィットシルエット。

用途配色を施したワークウェアとセットアップ可能なデザイン。ネイビーサイズ5L種別Tシャツ機能吸汗速乾、消臭効果混率(%)ポリエステル100仕様スタイリッシュな「スポーティーシルエット」、袖マルチポケット(意匠登録済)、消臭テープ付、吸汗速乾 DRY、ジャストフィットシルエット材質マイクロドライメッシュ、樹脂穴ボタン胸囲(cm)138着丈(cm)76裄丈(cm)51色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31921838
2025-09-28
用途: 倉庫内でのピッキング作業(十勝包装資材(株))
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

シャツの下に七分袖のアンダーシャツを着用して倉庫内でのピッキング作業を行っている。 左袖にペン差しポケットが付いていて便利です。

対象商品 : 31921786
2023-04-24
用途: 普段着
製造業

汗をかいても速乾で肌触りもよい。冬場でもインナーとして着ると蒸れずに快適。安物にはない作りで洗濯を繰り返しても丈夫で長く着られる。

対象商品 : 31922093
2020-08-28
用途: 普段着にも凄いおススメ
その他業種

軽くて、丈夫で、着心地がいい。サイドの黒いラインで細見え効果があるため、女性が着てもお洒落です。
値段は高いが、これぐらいの値段はケチらずこのシャツを買おう。しかもこのシャツはモノタロウしか売っていなから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする