曜日別特売
ACNL-X2-80X370-FB-S ACNL Series(ACNL-X2-80X) SMC 31926536

ACNL Series(ACNL-X2-80X)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード31926536品番ACNL-X2-80X370-FB-S
参考基準価格(税別)¥45,240販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)370作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする