ACNL-X2-80X400-FA-S-F ACNL Series(ACNL-X2-80X) SMC 31927394

ACNL Series(ACNL-X2-80X)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)400 注文コード31927394 品番ACNL-X2-80X400-FA-S-F
参考基準価格(税別)¥77,850 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はストローク76種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)400 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする