AF20-F01-7-40-A エアフィルタ AF-A(AF20) SMC 31930018

エアフィルタ AF-A(AF20)

(8件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/8 オートドレン仕様オートドレンなし 流れ方向左→右 注文コード31930018 品番AF20-F01-7-40-A
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向など309種類から選べます 他の種類を見る

作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ろ過度(μm)5 管接続口径G1/8 流れ方向左→右 ボディサイズ20 ねじの種類G オートドレン仕様オートドレンなし ドレン貯留量(cm3)8 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50768356
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものだでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
11814303
2022-11-24
用途:
水抜きに
カスタムショップ舞太郎 様

エアサス車のエアフィルターに使用してます。安心のSMC製品。

対象商品:
50768426
2022-04-20
用途:
コンプレッサーのエアの清浄化に
卸売・小売業

SMCのエアフィルターならフィルターエレメントなど、どの部品でも交換部材が買えるので、決め手となりました。

2人が参考にしています
対象商品:
50768076
2016-07-14
用途:
エアブラシ塗装作業
製造業

この時期湿気が多くて購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
50768356
2016-01-12
用途:
塗装
その他業種

予想より水分除去できました。
価格を考えれば良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50768532
2015-04-07
用途:
エアーの水分除去

以前から使用していた金属製のガード付のものより使いやすい。(溜った水の確認が容易!)

対象商品:
50768602
2018-01-30
用途:
後段のミストセパレータの寿命を延ばす為

AF20-02C-A(オートドレイン、ポリカガード) を頼んだところ AF20-02-C-A(マニュアルドレイン、金属ガード)が届いた。
間違えたMonotaROが悪いけど、紛らわしい品番を付けるメーカもどうかと思う。
物は良い。

2人が参考にしています
対象商品:
01469125
2014-06-21
用途:
自動車配管

商品は良いのですが、品番の選定がややこしい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする