SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ (AF20〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31930176
品番
AF20-N02-RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
334
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
流れ方向
(R) 右→左
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード