9011 ブリックス 収納ケース ライクイット 31931604

9011 ブリックス 収納ケース ライクイット 31931604
9011 ブリックス 収納ケース ライクイット 31931604
9011 ブリックス 収納ケース ライクイット 31931604
9011 ブリックス 収納ケース ライクイット 31931604
9011 ブリックス 収納ケース ライクイット 31931604
9011 ブリックス 収納ケース ライクイット 31931604
9011 ブリックス 収納ケース ライクイット 31931604

ブリックス 収納ケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質スチロール樹脂サイズスリムM注文コード31931604品番9011
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

横に並べ置いても隙間ができない収納シリーズ。 統一されたサイズ設計で自由に組み合わせてご使用いただけます。
剛性、硬度、耐衝撃性、曲げ疲労に優れた丈夫な素材を使用しており、長くお使いいただけます。
耐冷温度-20℃で冷蔵庫の中でもご使用いただけます。
本体底面には家具にキズをつけない足ゴム付き。

材質スチロール樹脂クリアサイズスリムM幅(cm)10.5高さ(cm)6.3奥行き(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 机上の5S
ロジスティックスオペレーションサービス株式会社運輸・通信業

管理札と近いサイズで整理整頓が出来た。あるのかまでは調べきれていないが商品同士を繋げられる部品があったら良い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする