ライクイット
ライクイットの 厨房機器・設備・調理機械
ライクイットの 板金製品類・棚・ストッカー
ライクイットの キッチンストッカー
耐熱木天板ストッカーワイド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31932234
品番
MS-103WT
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
幅(mm)
272
奥行(mm)
465
高さ(mm)
818
段数
4
キャスター
なし
材質
本体・引出し=ポリプロピレン、木製天板/表面=化粧合板(メラミン加工)、木製天板/芯材=繊維材(MDF)
色
ホワイト
質量(g)
(約)7200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)272×465×818