MX-28 ファイルボックス スクエアワイド ライクイット 31932724 MX-28 ファイルボックス スクエアワイド ライクイット 31932724

ファイルボックス スクエアワイド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31932724 品番MX-28
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)128×335×250 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)130×340×254 高さ(mm)(凹んでいる部分)(約)190 材質ポリプロピレン 形状ワイド 質量(g)(約)630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31932724
2023-02-06
用途:
書類整理
教育・研究機関

A4より大きめに作られているので、A4封筒やA4ファイルケースが入ります。このサイズはなかなかないので、幅を変えた商品のラインナップを充実させてほしいです。

対象商品:
31932724
2021-10-28
用途:
決算書の書類入れとして利用
電気・ガス・熱供給・水道業

A4の書類が入っている封筒ごと入れられるので、とても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする