AC-1 エコアルファ ダスト丸 ライクイット 31933433 AC-1 エコアルファ ダスト丸 ライクイット 31933433

エコアルファ ダスト丸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31933433 品番 AC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
グレーストーン 材質再生ポリプロピレン 形状丸型 サイズ 質量(g)(約)260 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)192×220 エコマーク認定認定 フタの種類フタなし 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 047

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする