ライクイット
ライクイットの ゴミ箱
ライクイットの ふた無しゴミ箱
エコアルファ ダスト丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31933449
品番
AC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
色
グレーストーン
材質
再生ポリプロピレン
形状
丸型
サイズ
中
質量(g)
(約)430
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(約)242×280
エコマーク認定
認定
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06 128 047