ライクイット
ライクイットの ゴミ箱
ライクイットの ふた無しゴミ箱
エコアルファ ダスト角
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31933458
品番
AC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
色
グレーストーン
材質
再生ポリプロピレン
形状
角型
サイズ
小
質量(g)
(約)355
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)123×234×300
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06 128 047