ライクイット
ライクイットの ゴミ箱
ライクイットの ふた無しゴミ箱
エコアルファ ダスト角
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31933467
品番
AC-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
グレーストーン
材質
再生ポリプロピレン
形状
角型
サイズ
中
質量(g)
(約)585
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)146×282×380
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06 128 047