曜日別特売
GB4000 天井シール ヒサゴ 31935664

 

GB4000 天井シール ヒサゴ 31935664
GB4000 天井シール ヒサゴ 31935664

天井シール

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)
模様ジプトーン
シール寸法(mm)140×140
内容量1セット(10枚)注文コード31935664品番GB4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙シール寸法(mm)140×140模様ジプトーン
注意
※用紙をなめないでください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。のどに用紙をつまらせる可能性があります。
※用紙の端で手を切らないようご注意ください。
※人体へは使用しないでください。人によってはかぶれることがあります。
※強粘着ののりを使用していますので、はがしたときに被着体を傷めたり、のりが残ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-16
用途: 天井の補修
製造業

天井の汚れていた箇所の補修に使用しました。
簡単に貼り付けれました。綺麗過ぎて他の場合との違いが分かってしまいます。

対象商品 : 31935673
2023-09-13
用途: 天井の配線穴ふさぎ
株式会社QUICK E-Solutionsサービス業

クオリティが高く、平面なのにしっかりと凹凸があるように見えるので、シールを貼られていることがほとんどわからない。

1が参考にしています
対象商品 : 33237244
2023-11-02
用途: 照明器具の交換時
株式会社あんど不動産業

カッターナイフできるだけで手軽に天井の補修が出来てよかったです。

対象商品 : 31935664
2023-04-26
用途: 照明器具交換時
三協電気工業株式会社建設業・工事業

正方形、ロール等様々な形があり、使いやすいと思います。

対象商品 : 31935689
2022-10-04
用途: 天井板の補修
ヴィクトリア卸売・小売業

エアコンの故障によりジプトーンの天井板にシミがあったのでその補修の為に
購入しましたが、 使ってみると全くわからないほどきれいに補修できました。

対象商品 : 70420412
2022-11-08
用途: 補修

天井に穴があいていた為、一枚ごと交換する程でもないので使用してみました。糊付きで貼るだけなので簡単です。
模様が完全に同じではないので分かってしまいますが、ぱっと見にはわかりません。天井ですし。

2が参考にしています
対象商品 : 33237235
2022-02-20
用途: これはアイデア商品
医療・福祉・介護関連業

ありそうでなかったこんな商品。
張替まではしなくてよいので、ちょっと直して見た目をよくしたいみたいなニーズにはピッタリですね。
お値段がもうちょっと安かったら星5つにしていました。

対象商品 : 31935664
2021-09-29
用途: 天井に取り付けていた照明配線の目隠し
製造業

天井ボードに張り付けるとシールのテカリが目立ちます。
艶消し版などがあるとより良いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする