GB5000 天井シール ヒサゴ 31935689 GB5000 天井シール ヒサゴ 31935689 GB5000 天井シール ヒサゴ 31935689

天井シール

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 31935689 品番 GB5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙 シール寸法(mm)210×297(A4) 模様ジプトーン
注意
※用紙をなめないでください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。のどに用紙をつまらせる可能性があります。
※用紙の端で手を切らないようご注意ください。
※人体へは使用しないでください。人によってはかぶれることがあります。
※強粘着ののりを使用していますので、はがしたときに被着体を傷めたり、のりが残ることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:655

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
天井の補修
製造業

天井の汚れていた箇所の補修に使用しました。
簡単に貼り付けれました。綺麗過ぎて他の場合との違いが分かってしまいます。

対象商品:
31935673
2023-09-13
用途:
天井の配線穴ふさぎ
株式会社QUICK E-Solutions 様 (サービス業)

クオリティが高く、平面なのにしっかりと凹凸があるように見えるので、シールを貼られていることがほとんどわからない。

1人が参考にしています
対象商品:
33237244
2023-11-02
用途:
照明器具の交換時
株式会社あんど 様 (不動産業)

カッターナイフできるだけで手軽に天井の補修が出来てよかったです。

対象商品:
31935664
2023-04-26
用途:
照明器具交換時
三協電気工業株式会社 様 (建設業・工事業)

正方形、ロール等様々な形があり、使いやすいと思います。

対象商品:
31935689
2022-10-04
用途:
天井板の補修
ヴィクトリア 様 (卸売・小売業)

エアコンの故障によりジプトーンの天井板にシミがあったのでその補修の為に
購入しましたが、 使ってみると全くわからないほどきれいに補修できました。

対象商品:
70420412
2022-11-08
用途:
補修

天井に穴があいていた為、一枚ごと交換する程でもないので使用してみました。糊付きで貼るだけなので簡単です。
模様が完全に同じではないので分かってしまいますが、ぱっと見にはわかりません。天井ですし。

2人が参考にしています
対象商品:
33237235
2022-02-20
用途:
これはアイデア商品
医療・福祉・介護関連業

ありそうでなかったこんな商品。

張替まではしなくてよいので、ちょっと直して見た目をよくしたいみたいなニーズにはピッタリですね。
お値段がもうちょっと安かったら星5つにしていました。

対象商品:
31935664
2021-09-29
用途:
天井に取り付けていた照明配線の目隠し
製造業

天井ボードに張り付けるとシールのテカリが目立ちます。
艶消し版などがあるとより良いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする