YR-7689 ゆでマーロ 蒸し料理鍋 和平フレイズ 31936547

ゆでマーロ 蒸し料理鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31936547 品番YR-7689
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

いろいろ使えるIH対応のふきこぼれにくい調理鍋
茹で物、煮物、蒸し物に使えるゆでマーロ蒸し料理鍋。 IH対応。吹き零れにくいふちつき。
特殊ふっ素樹脂加工のクイックマーブルのキズがつきにくい内側。
ガラス蓋つきで中身を見ながら調理できます。蓋がハンドルで支えて立てて置けます。
金属製おたまOK。蒸し鍋用目皿つき。
鍋の内面は、こびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「クイックマーブル」特殊フッ素樹脂加工。

内寸(cm)24 材質本体・蒸し目皿/アルミニウム合金(はり底/ステンレス鋼 底厚2.6mm) 蓋/強化ガラス(前面物理強化) 表面処理内面・蒸し目皿表面加工/フッ素樹脂塗膜加工 外面/焼付け塗装 対応熱源:IHクッキングヒーター(100-200V)、ガスコンロ、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター 満水容量(L)5.3
注意
※電子レンジ・オーブンではご使用いただけません。
※角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする